Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter Kunst.braun ø24mm H=8mm Filz grau z.Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgleiter Kunst.braun ø24mm H=8mm Filz grau z.Schrauben
Möbelgleiter Kunst.braun ø24mm H=8mm Filz grau z.Schrauben
Möbelgleiter Kunst.braun ø24mm H=8mm Filz grau z.Schrauben
Artikel-Nr.:
     4708-5186342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14.350-807
EAN/GTIN:
     7630945446491
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter Kunst.braun ø24mm H=8mm Filz grau z.Schrauben

mit Filz grau und Kreuzschlitzschraube
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Farbe:
Braun
Packung:
1 Stück
Montage:
zum Anschrauben
Produktart:
Gleiter
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Braun
ø:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.