Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter Kunststoff braun ø 21mm, Filz grau ø 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgleiter Kunststoff braun ø 21mm, Filz grau ø 17mm
Möbelgleiter Kunststoff braun ø 21mm, Filz grau ø 17mm
Möbelgleiter Kunststoff braun ø 21mm, Filz grau ø 17mm
Artikel-Nr.:
     4708-5186320
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     100/17
EAN/GTIN:
     7630945446453
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter Kunststoff braun ø 21mm, Filz grau ø 17mm

Grundkörper Kunststoff braun
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Farbe:
Grau
Packung:
1 Stück
Montage:
zum Einschlagen
Produktart:
Gleiter
Material:
Filz
Farbe/Oberfläche:
Grau
Filz ø:
17 mm
ø:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.