Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter QuickClick HYPER ø 40mm, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgleiter QuickClick HYPER ø 40mm, hart
Möbelgleiter QuickClick HYPER ø 40mm, hart
Artikel-Nr.:
     4708-5185814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15796601
EAN/GTIN:
     4001073493030
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter QuickClick HYPER ø 40mm, hart

zum Einclipsen in Basis Modul mit entsprechendem Durchmesser harter Gleiter = weicher Boden wie Teppich, Filz, Kork, Naturstein
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Farbe:
Grau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleiter
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Grau
ø:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
45
€ 9,50*
ab € 0,74*
€ 1,43*
2 Tage
656
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,79*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15894101
ab € 0,49*
Zubehör
Wagner
15874001
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.