Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-System OK-LINE TRD Spin 70, schwarz, Höhe 700-1180mm, 70kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schreibtisch-System OK-LINE TRD Spin 70, schwarz, Höhe 700-1180mm, 70kg
Schreibtisch-System OK-LINE TRD Spin 70, schwarz, Höhe 700-1180mm, 70kg
Artikel-Nr.:
     4708-5158755
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     301 128014
EAN/GTIN:
     4048563257482
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch-System OK-LINE TRD Spin 70, schwarz, Höhe 700-1180mm, 70kg

1-stufig manuell höhenverstellbares Tischgestell, mit Handkurbel (unter der Tischplatte einklappbar), dynamische Belastung bis 70 kg, 21 mm pro Kurbeldrehung inkl. Montageanleitung und Montagematerial
Weitere Informationen:
Design:
rechteckige Hubsäulen
Gestellbreite:
1'000 - 1'600 mm
Höhenverstellung:
manuell / 1-stufig,700 - 1'180 mm
Hub:
480 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
höhenverstellbares Tischgestell
Material:
Stahl
Säulenprofil:
75 / 45 mm
Stecker:
ohne
Tragkraft:
70 kg
Tragkraft dynamisch:
70 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
für Tischplatten Breite:
1'000 - 1'800 mm
für Tischplatten Tiefe:
600 - 800 mm
Fussausleger:
700 mm
Plattenträger:
575 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 369,22*
€ 439,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 362,92*
€ 431,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 350,65*
€ 417,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 342,72*
€ 407,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 303,72*
€ 361,43
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.