Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TRD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TRD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TRD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TRD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg
Artikel-Nr.:
     4708-5158750
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     301 109212
EAN/GTIN:
     4048563243478
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TRD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg

zweistufiges elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Auffahrschutz, statische Belastung bis 140 kg, dynamische Belastung bis 120 kg, Hubgeschwindigkeit 40 mm/s Handsteuerung, Eingangsspannung 230 V, 50/60 Hz inkl. Überlastungsschutz, Auslastungsgrad 10 %, max. 2 min on, 18 min off, energiesparend mit automatischer Abschaltung, Anzeige digital, 4 Speicherplätze, USB-Ladefunktion inkl. Montageanleitung und Montagematerial
Weitere Informationen:
Design:
rechteckige Hubsäulen
Gestellbreite:
1'100 - 1'800 mm
Höhenverstellung:
elektromotorisch / 2-stufig,610 - 1'270 mm
Hub:
660 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
höhenverstellbares Tischgestell
Material:
Stahl
Säulenprofil:
60 / 90 mm
Spannung:
230 V
Stecker:
Euro 2-polig
Tragkraft:
120 kg
Tragkraft dynamisch:
120 kg
Tragkraft statisch:
140 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
für Tischplatten Breite:
1'100 - 2'200 mm
für Tischplatten Tiefe:
600 - 1'000 mm
Fussausleger:
680 mm
Plattenträger:
600 mm
Verstellgeschwindigkeit:
40 mm/sek.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 310,864*
€ 368,984*
Frei Haus
ab € 365,45*
€ 464,48*
Lager 4708
48
Frei Haus
ab € 441,74*
€ 513,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29.459,24*
€ 29.620,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29.595,60*
€ 29.756,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,59*
€ 604,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,76*
€ 576,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,71*
€ 561,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,74*
€ 525,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.