Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg
Artikel-Nr.:
     4708-5158745
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     301 123275
EAN/GTIN:
     4048563187147
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Elektro-Schreibtisch-System OK-LINE TQD 120, schwarz, Höhe 600-1250mm, 120kg

zweistufiges elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Auffahrschutz, statische Belastung bis 160 kg, dynamische Belastung bis 120 kg, Hubgeschwindigkeit 38 mm/s Handsteuerung, Eingangsspannung 230 V, 50/60 Hz inkl. Überlastungsschutz, Auslastungsgrad 10 %, max. 2 min on, 18 min off, energiesparend mit automatischer Abschaltung, Anzeige digital, 3 Speicherplätze, USB-Ladefunktion inkl. Montageanleitung und Montagematerial
Weitere Informationen:
Design:
quadratische Hubsäulen
Gestellbreite:
1'100 - 1'800 mm
Grundfarbe:
Schwarz
Höhenverstellung:
elektromotorisch / 2-stufig,600 - 1'250 mm
Hub:
650 mm
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
höhenverstellbares Tischgestell
Material:
Stahl
Produktlinie:
TQD
Säulenprofil:
70 / 70 mm
Spannung:
230 V
Stecker:
Euro 2-polig
Tragkraft:
120 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
für Tischplatten Breite:
1'100 - 2'200 mm
für Tischplatten Tiefe:
600 - 1'000 mm
Fussausleger:
700 mm
Modellbezeichnung:
TQD 120
Plattenträger:
600 mm
Verstellgeschwindigkeit:
38 mm/sek.
SAP Text:
höhenverstellbares Tischgestell
Weitere Suchbegriffe: bürotisch schwarz, bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 523,51*
€ 622,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 517,93*
€ 616,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 505,46*
€ 601,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 486,72*
€ 579,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 440,05*
€ 523,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.