Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm
Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm
Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm
Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm
Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm
Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm
Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm
Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5158722
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     9336908
EAN/GTIN:
     4023149394379
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Elektro-Schreibtisch-System PRO 670 SLS, schwarz RAL 9005 höhenverstellbar 615-1275 mm

elektrisch höhenverstellbarer, 2-stufiger Sitz-Steharbeitstisch, T-Fussgestell mit Nivelliergleitern, Fussraum traversenfrei , mit rechteckigen Hubsäulen, Stahl pulverbeschichtet, 660 mm Hub , Hubgeschwindigkeit 45 mm/sec., Bedienteil (Auf/Ab), Netzteil 230 V, Geräuschpegel 55db, Tischgrösse max. 800 x 1800 mm, inkl. Montageanleitung und Montagematerial, montagefertig verpackt
Weitere Informationen:
Design:
rechteckige Hubsäulen
Gestellbreite:
1'100 - 1'700 mm
Grundfarbe:
Schwarz
Höhenverstellung:
elektromotorisch / 2-stufig,615 - 1'275 mm
Hub:
660 mm
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
höhenverstellbares Tischgestell
Material:
Stahl / Aluminium / Kunststoff
Säulenprofil:
60 / 90 mm
Spannung:
230 V
Stecker:
Euro 2-polig
Tragkraft:
80 kg
für Tischplatten Breite:
1'200 - 1'800 mm
für Tischplatten Tiefe:
800 mm
Fussausleger:
750 mm
Modellbezeichnung:
Pro 670 SLS
Plattenträger:
600 mm
Verstellgeschwindigkeit:
45 mm/sek.
SAP Text:
höhenverstellbares Tischgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 813,25*
€ 967,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 799,69*
€ 951,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 770,37*
€ 916,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 743,29*
€ 884,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 698,86*
€ 831,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.