Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphone-Ladestation 15 Watt, ø 80mm, inkl. 1,5m Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphone-Ladestation 15 Watt, ø 80mm, inkl. 1,5m Stromkabel
Smartphone-Ladestation 15 Watt, ø 80mm, inkl. 1,5m Stromkabel
Smartphone-Ladestation 15 Watt, ø 80mm, inkl. 1,5m Stromkabel
Artikel-Nr.:
     4708-5136054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25.22.703-1
EAN/GTIN:
     5704866503457
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Smartphone-Ladestation 15 Watt, ø 80mm, inkl. 1,5m Stromkabel

Drahtlose Ladetechnik Qi, geeignet für den Einbau in Möbeln im Büro oder für zu Hause, Energy Point ermöglicht kabelloses Laden von allen Qi-kompatiblen Smartphones oder Smartphones, die mit einem Empfänger-Chip oder einer speziellen Hülle ausgestattet sind Empfänger-Chip oder Qi-fähige Hüllen sind im Internet oder Fachhandel erhältlich Anschlusskabel: 1,5m
Weitere Informationen:
Aussen ø:
90 mm
Einlass ø:
80 mm
Einlasstiefe:
17 mm
Höhe:
2 mm
L/B/H:
- / - / 2 mm
Leistung:
15 W
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Ladestation
Material:
ABS
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.