| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5116932 Herst.-Nr.: 07646995 EAN/GTIN: 9002617862393 |
|
|
| | |
| Tiefenverstellung L/R, BLUM 298.7600, für Kupplung MOVENTO, R737
nur für innenliegende Anwendungen - SERVO-DRIVE-Puffer integriert - passend für Kupplung T51.7601 - links/rechts Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Schubkästen | Farbe: | Staubgrau RAL 7037 | Ausführung: | links / rechts | Packung: | 1 Garnitur | Montage: | zum Anschrauben | Produktart: | Tiefenverstellung | Material: | Kunststoff | Produktlinie: | MOVENTO | Industrieverpackung: | nein | Material/Oberfläche: | Kunststoff Staubgrau RAL 7037 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 3,53* | € 5,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,2546* | € 5,4362* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,64* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|