Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler Mastro 50W, 4000K, 6500lm CRI80, LxBxT:388x277x68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler Mastro 50W, 4000K, 6500lm CRI80, LxBxT:388x277x68mm
LED-Strahler Mastro 50W, 4000K, 6500lm CRI80, LxBxT:388x277x68mm
LED-Strahler Mastro 50W, 4000K, 6500lm CRI80, LxBxT:388x277x68mm
Artikel-Nr.:
     4708-5094507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180-230-40
EAN/GTIN:
     7630153401299
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler
LED-Strahler Mastro 50W, 4000K, 6500lm CRI80, LxBxT:388x277x68mm

asymmetrische Lichtverteilung (135° x 70°), gute Entblendung, flache Bauform, Top-Komponenten, Leuchte aus Aluminium, mit Anschlusskabel (2 m / 3 x 1.0 mm 2 ), ohne Stecker
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
135 - 170 °
Befestigung:
zum Anschrauben
Betriebsspannung:
230 V
Breite:
246 mm
Dimmbarkeit:
nein
Farbwiedergabe RA:
> 80
Höhe:
68 mm
Kelvin:
4'000 K
L/B/H:
338/246/68 mm
Länge:
338 mm
Leistung:
5 - 150 W ,50.0 W
Leuchtenart:
Scheinwerfer
Leuchtenform:
eckig
Kennzeichen:
Schutzklasse 1 / CE
Farbe:
Weissaluminium RAL 9006
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Mastro,Mastro
Schutzart:
IP 66
Zuleitung:
2000 mm
Farbe/Oberfläche:
Weissaluminium RAL 9006
Lichtfarbe:
Neutralweiss
Lichtfarbe Kelvin:
Neutralweiss 4'000 K
Montageart:
Anbau
Steckersystem/Bohr ø:
ohne
Produkttitel:
LED_Scheinwerfer,LED_Scheinwerfer
SAP Text:
LED_Scheinwerfer,LED_Scheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.