Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste mit 3 Haken, schwarz zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550 oder 850


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hakenleiste mit 3 Haken, schwarz zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550 oder 850
Hakenleiste mit 3 Haken, schwarz zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550 oder 850
Hakenleiste mit 3 Haken, schwarz zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550 oder 850
Hakenleiste mit 3 Haken, schwarz zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550 oder 850
Artikel-Nr.:
     4708-5082357
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     600.0396.90
EAN/GTIN:
     7630015339883
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Hakenleiste mit 3 Haken, schwarz zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550 oder 850

bei Tablaren aus Holz: zum Anschrauben (von hinten) bei Tablaren aus Glas/Metall: zum Ankleben (von oben) Set bestehend aus: - 1 Hakenleiste mit 2/3 fixen Haken - 2 Doppelseitige Klebstreifen zur Befestigung an Glas-/ Metalltablar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ankleide / Garderoben,Ankleide / Garderoben
Ausführung:
mit 3 Haken,mit 3 Haken
B/H/T Einlass:
mm
Belastbarkeit:
6
Breite:
216 mm ,216 mm
Farbe:
Schwarz,Schwarz
Höhe:
64 mm ,64 mm
Material/Oberfläche:
Stahlblech Schwarz pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech,Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet,pulverbeschichtet
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Pecasa,Pecasa
Tiefe:
39 mm ,39 mm
Produktart:
Hakenleiste,Hakenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
10
pro Satz
€ 9,50*
ab € 14,86*
€ 21,62*
1 Tag
31
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,81*
€ 28,80*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,62*
€ 25,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,52*
€ 25,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,03*
€ 23,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,85*
€ 22,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,44*
€ 21,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,86*
€ 17,68
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
600.0408.37
ab € 89,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.