Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhhalter TAC 560-970mm transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schuhhalter TAC 560-970mm transparent
Schuhhalter TAC 560-970mm transparent
Schuhhalter TAC 560-970mm transparent
Artikel-Nr.:
     4708-5081043
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SETAC11OA
EAN/GTIN:
     8014436201797
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhhalter TAC 560-970mm transparent

Garnitur bestehend aus: 2 Halter, Kunststoff 2 Stahlrohre silberfarbig ø 10 mm 4 Befestigungsschrauben ø 6 mm für Befestigung im 32-er Raster-System
Weitere Informationen:
Ausladung:
222 mm
Farbe:
transparent
Farbe/Oberfläche:
transparent
Packung:
1 Garnitur
Rohrlänge:
560 - 970 mm
Produktart:
Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,72*
€ 28,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,45*
€ 27,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,65*
€ 25,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,57*
€ 24,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,04*
€ 23,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,22*
€ 19,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.