Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr-Endträger 50mm Alu F1 silberf.offen seitl.Bef


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankrohr-Endträger 50mm Alu F1 silberf.offen seitl.Bef
Schrankrohr-Endträger 50mm Alu F1 silberf.offen seitl.Bef
Artikel-Nr.:
     4708-5077941
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     1170-01
EAN/GTIN:
     8714359101005
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
rohrlager
Schrankrohr-Endträger 50mm Alu F1 silberf.offen seitl.Bef

für Wandbefestigung, Stärke Anschraubplatte 5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Höhe:
51 mm
Ausführung:
offen
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schrankrohrlager
Material:
Aluminium
Profil B/H:
mm
Oberfläche:
eloxiert
LK-Schrauben:
4.5 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Veredelung:
farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.