Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovallager Zinkdruckguss 30/15 mm für Hutboden, schwarz matt lackiert mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ovallager Zinkdruckguss 30/15 mm für Hutboden, schwarz matt lackiert mit Schraube
Ovallager Zinkdruckguss 30/15 mm für Hutboden, schwarz matt lackiert mit Schraube
Artikel-Nr.:
     4708-5076405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17997
EAN/GTIN:
     7630945477976
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
schrankrohrlager oval
Ovallager Zinkdruckguss 30/15 mm für Hutboden, schwarz matt lackiert mit Schraube

Seiten- /Deckenbefestigung, fixe Ausführung, Gesamthöhe 65 mm, Materialstärke 4 mm, Schraubendistanz 32 mm, inkl. Schraube für Deckenbefestigung Flachrundkopf M6 x 30 mm (chromatiert)
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 6
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schrankrohrlager
Material:
Zink-Druckguss
Profil B/H:
15/30 mm
Profilbreite:
15 mm
Profilhöhe:
30 mm
SK-Schraube:
3.5 mm
lichte Höhe:
33 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss Schwarz lackiert
Veredelung:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: rohrlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.