Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr-Mittellager für Rohr 30/15, Edelstahl, fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankrohr-Mittellager für Rohr 30/15, Edelstahl, fix
Schrankrohr-Mittellager für Rohr 30/15, Edelstahl, fix
Schrankrohr-Mittellager für Rohr 30/15, Edelstahl, fix
Artikel-Nr.:
     4708-5074206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2720.3015.06S RMT
EAN/GTIN:
     7630945414971
Suchbegriffe:
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
Rohrlager
Schrankrohr-Mittellager für Rohr 30/15, Edelstahl, fix

Deckenbefestigung, fixe Ausführung Stärke Anschraubplatte 1,5 mm, offen
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schrankrohrlager
Material:
Edelstahl
Profil B/H:
mm
Oberfläche:
gebürstet
LK-Schrauben:
3 mm
für Profil:
15/30 mm
lichte Höhe:
71 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Veredelung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.