Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr-Mittellager ø 20mm Edelstahl, fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankrohr-Mittellager ø 20mm Edelstahl, fix
Schrankrohr-Mittellager ø 20mm Edelstahl, fix
Schrankrohr-Mittellager ø 20mm Edelstahl, fix
Artikel-Nr.:
     4708-5074040
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     2720.020.06S RMT
EAN/GTIN:
     7630945414919
Suchbegriffe:
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
Rohrlager
Schrankrohr-Mittellager ø 20mm Edelstahl, fix

Deckenbefestigung, fixe Ausführung Stärke Anschraubplatte 4 mm, offen
Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schrankrohrlager
Material:
Edelstahl
Profil B/H:
mm
Rohr-ø:
20 mm
Oberfläche:
gebürstet
LK-Schrauben:
3 mm
lichte Höhe:
75 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Veredelung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.