Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr Edelstahl geschliffen ø 20x1,5mm, Länge 2400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankrohr Edelstahl geschliffen ø 20x1,5mm, Länge 2400mm
Schrankrohr Edelstahl geschliffen ø 20x1,5mm, Länge 2400mm
Artikel-Nr.:
     4708-5074035
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     91.74035.31
EAN/GTIN:
     7630945412724
Suchbegriffe:
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
kleiderstange rundrohr
Schrankrohr Edelstahl geschliffen ø 20x1,5mm, Länge 2400mm

Weitere Informationen:
Form:
rund
Länge:
2400 mm,2400 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schrankrohr
Material:
Edelstahl
Profil B/H:
mm
Stärke:
1.5 mm
Oberfläche:
geschliffen
Material/Oberfläche:
Edelstahl geschliffen
ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange, ok-line kleiderstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.