Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohrlager Edelstahl für 25mm Rohrdurchmesser


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schrankrohrlager Edelstahl für 25mm Rohrdurchmesser
Schrankrohrlager Edelstahl für 25mm Rohrdurchmesser
Artikel-Nr.:
     4708-5074014
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     3118
EAN/GTIN:
     7630945405573
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
rohrlager edelstahl
Schrankrohrlager Edelstahl für 25mm Rohrdurchmesser

3-teilig, unsichtbare Verschraubung an Seitenwand bestehend aus: - 1 Schrankrohrlager ohne Gewinde, Stärke 2 mm, Gesamthöhe 10 mm - 1 Schrankrohrlager 2-teilig mit Gewinde, Stärke 6 mm, mit Überschraubrosette Höhe 11 mm
Weitere Informationen:
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Schrankrohrlager
Material:
Edelstahl
Profil B/H:
mm
Rohr-ø:
25 mm
SK-Schraube:
4.5 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: rohrlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,96*
€ 24,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,75*
€ 24,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,02*
€ 22,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,98*
€ 21,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,70*
€ 21,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,16*
€ 16,85
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.