Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenhalter vern. Rechts Bremskraft einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappenhalter vern. Rechts Bremskraft einstellbar
Klappenhalter vern. Rechts Bremskraft einstellbar
Artikel-Nr.:
     4708-5069612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SF00601DNIK00
EAN/GTIN:
     7630945420675
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Klappenhalter vern. Rechts Bremskraft einstellbar

Bremskraft mittels Verstellschraube einstellbar, Anschraubplatten im Rastersystem 32, Tragkraft max. 3 kg pro Stütze bei Klappenbreite von 600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Öffnungswinkel:
90 °
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Material:
Stahl
SK-Schraube:
3.5 mm
Material/Oberfläche:
Stahl vernickelt
Mass A/B/C:
mm
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.