Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-to-open Typ 2 zu Klappenbeschlag Farbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-to-open Typ 2 zu Klappenbeschlag Farbe: grau
Push-to-open Typ 2 zu Klappenbeschlag Farbe: grau
Push-to-open Typ 2 zu Klappenbeschlag Farbe: grau
Push-to-open Typ 2 zu Klappenbeschlag Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     4708-5069532
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     500.0301.18
EAN/GTIN:
     4027655783696
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
klappenbeschlag
Push-to-open Typ 2 zu Klappenbeschlag Farbe: grau

zum Einbohren in Möbelboden, jederzeit nachrüstbar, ideal für grifflose Fronten
Weitere Informationen:
Bohrtiefe:
90 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Öffnungssystem
Typ:
2
Bohr-ø:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.