Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenhalter vernickelt 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappenhalter vernickelt 180mm
Klappenhalter vernickelt 180mm
Artikel-Nr.:
     4708-5062522
Hersteller:
     WERK14
Herst.-Nr.:
     4.3359.180.12
EAN/GTIN:
     7630945462231
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Klappenhalter vernickelt 180mm

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm/m
Höhe:
2 mm
Länge:
180 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Material:
Stahl
SK-Schraube:
3 mm
Material/Oberfläche:
Stahl vernickelt
Mass A/B/C:
mm
Veredelung:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.