| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5059931 Herst.-Nr.: 01065531 EAN/GTIN: 9009494424331 |
| |
|
| | |
| Abdeckkappe BLUM AVENTOS HK top, 23K8000, für SERVO-DRIVE, links/rechts, weiss
bestehend aus: 1x SERVO-DRIVE-Abdeckkappe gross links 1x Abdeckkappe gross rechts 2x Abdeckkappe klein, geprägt mit BLUM-Logo 2x SERVO-DRIVE Funk-Schalter 2x BLUM-Distanzpuffer, Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Öffnungssystem SERVO-DRIVE / Klappen | Farbe: | Seidenweiss | Packung: | 1 Garnitur | Montage: | zum Aufklippsen | Produktart: | Abdeckung / Set | Material: | Kunststoff | Produktlinie: | AVENTOS HK top,AVENTOS HK top | Material/Oberfläche: | Kunststoff Seidenweiss | Klappenart: | Hochklappe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 66,61* | € 86,19* | | | | Lager 4708 | | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 68,84* | € 89,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|