Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Charger, sichtbarer Einbau, 68mm, input 12V / output 5V max. Ladestrom 1,65 A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wireless Charger, sichtbarer Einbau, 68mm, input 12V / output 5V max. Ladestrom 1,65 A, schwarz
Wireless Charger, sichtbarer Einbau, 68mm, input 12V / output 5V max. Ladestrom 1,65 A, schwarz
Wireless Charger, sichtbarer Einbau, 68mm, input 12V / output 5V max. Ladestrom 1,65 A, schwarz
Wireless Charger, sichtbarer Einbau, 68mm, input 12V / output 5V max. Ladestrom 1,65 A, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5059312
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000644
EAN/GTIN:
     4251802806444
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
Wireless Charger, sichtbarer Einbau, 68mm, input 12V / output 5V max. Ladestrom 1,65 A, schwarz

Kabelloses Laden von Geräten mit Induktionsakkus, für Regale, Schreibtische Arbeitsplatten oder Nachttische. Kompatibel mit L+S LED Konvertern ab 20 W. Qi kompatibel.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12 V
Einbausituation:
sichtbar
Höhe:
1 mm
Leistung:
2 A
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Ladestation
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Zuleitung:
1800 mm
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
ø:
72 mm
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.