Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte Stand Up 230V Emotion, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standleuchte Stand Up 230V Emotion, Edelstahl
Standleuchte Stand Up 230V Emotion, Edelstahl
Standleuchte Stand Up 230V Emotion, Edelstahl
Standleuchte Stand Up 230V Emotion, Edelstahl
Standleuchte Stand Up 230V Emotion, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4708-5059256
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000873
EAN/GTIN:
     4251802808745
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Standleuchte Stand Up 230V Emotion, Edelstahl

- schlanke Hochvolt-Standleuchte - dimmbar und stufenlos regelbare Farbtemperatur mit 1-Kanal Funk-Fernbedienung 50.596.98 oder 50.583.87 (muss zusätzlich bestellt werden) - für Wohn-/Essbereich - Lichtsteuerung im Fuss - horizontale Lichtabstrahlung - steckfertig - mit Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
62 °
Betriebsspannung:
230 V
Breite:
25.5 mm
Dimmbarkeit:
ja
Energieeffizienzklasse:
G
Farbwiedergabe RA:
> 90
Höhe:
1'635 mm
Kelvin:
2'700 - 6'500 K
L/B/H:
/25.5/1635 mm
Länge:
26.5 mm
Leistung:
24.8 W ,24.8 W
Leuchtenart:
Stehleuchte
Leuchtenform:
linear
Lichtausbeute:
80 lm/W
Lichtaustritt:
horizontal
Kennzeichen:
Schutzklasse 2 / CE
Farbe:
Edelstahlfarbig
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stehleuchte
Material:
Aluminium
Produktlinie:
Stand UP,Stand UP
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
AC
Zuleitung:
1850 mm
Farbe/Oberfläche:
Edelstahlfarbig
Lichtfarbe:
variabel (Warm-Kaltweiss)
Lichtfarbe Kelvin:
variabel (Warm-Kaltweiss) 2'700-6'500 K
Lichtstrom:
1'984 lm ,1'984 lm
Modellbezeichnung:
Emotion,Emotion
Produkttitel:
LED Stehleuchte,LED Stehleuchte
SAP Text:
LED Stehleuchte,LED Stehleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.