Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Set LED Moonlight Emo. 12V, ø 58 mm crni, inkl. LED Trafo 15 W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
3-Set LED Moonlight Emo. 12V, ø 58 mm crni, inkl. LED Trafo 15 W
3-Set LED Moonlight Emo. 12V, ø 58 mm crni, inkl. LED Trafo 15 W
3-Set LED Moonlight Emo. 12V, ø 58 mm crni, inkl. LED Trafo 15 W
3-Set LED Moonlight Emo. 12V, ø 58 mm crni, inkl. LED Trafo 15 W
3-Set LED Moonlight Emo. 12V, ø 58 mm crni, inkl. LED Trafo 15 W
3-Set LED Moonlight Emo. 12V, ø 58 mm crni, inkl. LED Trafo 15 W
3-Set LED Moonlight Emo. 12V, ø 58 mm crni, inkl. LED Trafo 15 W
Artikel-Nr.:
     4708-5059211
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     BA-5059211
EAN/GTIN:
     7630945485582
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
3-Set LED Moonlight Emo. 12V, ø 58 mm crni, inkl. LED Trafo 15 W

3er Set bestehend aus: 3 LED Einbauleuchten Moonlight, flach, hocheffizient, edelstahlfinish, Glas satiniert, homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte, 1 LED-Trafo 12 V / 15 W mit Verteiler 6-fach
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Befestigung:
unsichtbar
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau ø:
58 mm
Einbautiefe:
13 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbwiedergabe RA:
> 80
Glas:
satiniert
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
12 mm
Kelvin:
3'000 - 6'500 K
Leistung:
9 - 10.8 W ,9.0 W
Leuchtenart:
Spotleuchte
Leuchtenform:
rund
Lichtausbeute:
55 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Kennzeichen:
Schutzklasse 2 / CE / MM / F
Packung:
1 Garnitur
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
Moonlight,Moonlight
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Zuleitung:
2000 mm
Anzahl Leuchten:
3
Farbe/Oberfläche:
edelstahlfinish
Lichtfarbe:
variabel (Warm-Kaltweiss)
Lichtfarbe Kelvin:
variabel (Warm-Kaltweiss) 3'000-6'500 K
Lichtstrom:
495 lm ,495 - 594 lm
Montageart:
Einbau
Modellbezeichnung:
Emotion,Emotion
ø:
63 mm
ø/H:
63/12 mm
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Überstand:
1.5 mm
Veredelung:
edelstahlfinish
Produkttitel:
LED Einbauleuchtenset,LED Einbauleuchtenset
SAP Text:
LED Einbauleuchtenset,LED Einbauleuchtenset
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 94,25*
€ 112,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 93,59*
€ 111,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,96*
€ 104,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,84*
€ 102,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,52*
€ 87,49
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.