| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5058425 Herst.-Nr.: 1700036 EAN/GTIN: 7630153401787 |
| |
|
| | |
| LED Leuchtenprofil Lagos II, Aluminium, silber, mit opaler Lichtblende, L: 295 mm
Aluminium-Aufbauprofil EV1, inkl. Abdeckung zum Einnuten in 19 mm Seiten, Abdeckung weiss opal mit Folie seitlich und stirnseitig in EV1 für Korpusabschluss Weitere Informationen: | | Befestigung: | zum Einnuten | Länge: | 295 mm | Lichtblende: | Weiss opal | Nut B/T: | mm | Nutbreite: | 3.8 mm | Nuttiefe: | 8.5 mm | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Profil | Material: | Aluminium | Profil B/H: | mm | Profilbreite: | 19.4 mm | Profilhöhe: | 22.6 mm | Produktlinie: | Lagos | kürzbar: | ja | Montageart: | Aufbau | Modellbezeichnung: | II | Oberfläche/Farbe: | Silber | Produkttitel: | LED Aufbauprofil | SAP Text: | LED Aufbauprofil |
|
| | |
| | | |
| |