Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VersaSuperPlus120 24VDC ww L=5m 7.5W/m LTG 2x1.8m MP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VersaSuperPlus120 24VDC ww L=5m 7.5W/m LTG 2x1.8m MP2
VersaSuperPlus120 24VDC ww L=5m 7.5W/m LTG 2x1.8m MP2
Artikel-Nr.:
     4708-5047091
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5581510
EAN/GTIN:
     4250985907849
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
VersaSuperPlus120 24VDC ww L=5m 7.5W/m LTG 2x1.8m MP2

gleichmässige Leuchtfläche beschichtete Oberfläche schützt die LED neue Biegerichtung
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
70 °
B/H:
mm
Befestigung:
zum Einnuten
Betriebsspannung:
24 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
8.3 mm
Einbauhöhe:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbwiedergabe RA:
> 80
Kelvin:
3'000 K
Länge:
5'000 mm
Leistung:
7.5 W/m ,37.5 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
53 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtwirkung:
Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Versa Super Plus
Schutzart:
IP 65
Spannungsart:
DC
Abstrahlung:
nach vorne
Zuleitung:
2 x 1800 mm
Anzahl LED:
120 /m
Bandlänge max.:
5'000 mm
kürzbar:
alle 38 mm
Lichtfarbe:
Warmweiss
Lichtstrom:
400 lm/m
Modellbezeichnung:
/ 24 V
Steckersystem/Bohr ø:
MP 24 V / 8 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
23
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 126,84*
€ 4,90*
ab € 131,20*
€ 157,38*
2 Tage
43
€ 4,90*
ab € 132,65*
€ 157,42*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 129,88*
€ 160,42*
8 Tage
23
€ 6,99*
ab € 137,74*
€ 162,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.