| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5045910 Herst.-Nr.: 3022602 EAN/GTIN: 4250985903605 |
| |
|
| | |
| LED EVG HAL6-12VF / 6W, 12 V L/B/H 98 / 50 / 11 mm Magic by HALEMEIER 3022602
primär: 2000 mm Zuleitung und Euroflachstecker sekundär: mit LED-Mini-Stecksystem mit 1-fach/6-fach Anschluss Weitere Informationen: | | Anschluss sekundär: | 1-fach,1-fach | Ausgangsspannung: | 12 V | Breite: | 50 mm ,50 mm | Dimmbarkeit: | nein | Eingangsspannung: | 230 V | Höhe: | 11 mm ,11 mm | L/B/H: | 98.5 / 50 / 11 mm | Länge: | 98.5 mm ,98.5 mm | Leistung: | 0 - 6 W ,6 W | Leuchtenart: | LED / LED-Vario | Kennzeichen: | CE / MM / SELV / Schutzklasse 3 / Kurzschlussfester Sicherheitstrafo | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Transformator | Schutzart: | IP 20 | Spannungsart: | DC | Zuleitung: | 2000 mm / 200 mm | Steckersystem/Bohr ø: | Stecker Euro HV, 230 V / LED 12 V / 8 mm | Produkttitel: | LED Transformator | SAP Text: | LED Transformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 12,41* | € 17,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,92* | € 19,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,03* | € 22,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,39* | € 22,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,56* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|