Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM M01.ZB35.02 Beschlagbohrer, Ø 35 mm, rechts, L=57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLUM M01.ZB35.02 Beschlagbohrer, Ø 35 mm, rechts, L=57 mm
BLUM M01.ZB35.02 Beschlagbohrer, Ø 35 mm, rechts, L=57 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4899130
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05034101
EAN/GTIN:
     9002617054446
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
blum beschlagbohrer
scharnierlochbohrer 35 mm
BLUM M01.ZB35.02 Beschlagbohrer, Ø 35 mm, rechts, L=57 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz
Länge:
57 mm
Farbe:
Schwarz / brüniert
Ausführung:
rechts
Packung:
1 Stück
Produktart:
Holzbohrer
Material:
HM (Hartmetall)
Produktlinie:
minipress pro / minipress top / minipress m / minipress p / pro-center,minipress pro / minipress top / minipress m / minipress p / pro-center
Bohrer-ø:
35 mm
Produkttitel:
Bohrer,Bohrer
SAP Text:
Bohrer,Bohrer
Weitere Suchbegriffe: scharnierlochbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.