Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, 3,5/12,7 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, 3,5/12,7 mm
Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, 3,5/12,7 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4888641
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000052145
EAN/GTIN:
     7630945487128
Suchbegriffe:
Schranktürbumper
Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, 3,5/12,7 mm

rutschfest
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Höhe:
3.5 mm
Farbe:
transparent
Packung:
1Bogen
Montage:
selbstklebend
Produktart:
Puffer
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
Bumpon™ Soft Clear,Bumpon™ Soft Clear
Bogen:
56 Stück
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff transparent
Modellbezeichnung:
SJ-6512,SJ-6512
ø:
12.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,40*
€ 11,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,45*
€ 7,68
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.