Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen HAGER, Zierkopf Messing poliert, für ø 11 mm Modell B+C


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen HAGER, Zierkopf Messing poliert, für ø 11 mm Modell B+C
Aufsteckhülsen HAGER, Zierkopf Messing poliert, für ø 11 mm Modell B+C
Artikel-Nr.:
     4708-4845411
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     20.1005/11
EAN/GTIN:
     7612056172421
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen HAGER, Zierkopf Messing poliert, für ø 11 mm Modell B+C

Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
102 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
für Rollen-ø:
11 mm
Kopfform:
Zierkopf
Modellbezeichnung:
B,B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,90*
€ 39,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.