Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 11 mm Modell B+C


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 11 mm Modell B+C
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 11 mm Modell B+C
Artikel-Nr.:
     4708-4844811
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AH211-MS-NK-MS
EAN/GTIN:
     7630945469643
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen Flachkopf Messing poliert, für ø 11 mm Modell B+C

für Einbohrbänder Modell B + C
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Höhe:
35 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Aufsteckhülse
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
für Rollen-ø:
11 mm
Kopfform:
Rundkopf
Modellbezeichnung:
1006,1006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.