Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrbänder ANUBA Modell B verzinkt, 11 mm, Höhe 29 mm Bolzen 25/25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbohrbänder ANUBA Modell B verzinkt, 11 mm, Höhe 29 mm Bolzen 25/25 mm
Einbohrbänder ANUBA Modell B verzinkt, 11 mm, Höhe 29 mm Bolzen 25/25 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4844231
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     172110
EAN/GTIN:
     7611188857329
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Einbohrbänder ANUBA Modell B verzinkt, 11 mm, Höhe 29 mm Bolzen 25/25 mm

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
30 mm
Flügelbolzen:
26 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Rahmenbolzen:
26 mm
Rollen-ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: einbohrband anuba, einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.