Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etuihaken 20mm mit Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etuihaken 20mm mit Ringschraube
Etuihaken 20mm mit Ringschraube
Artikel-Nr.:
     4708-4823512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BA-4823512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Etuihaken 20mm mit Ringschraube

mit Ringschraube
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Material:
Stahl
Material/Oberfläche:
Stahl vermessingt
Veredelung:
vermessingt
Weitere Suchbegriffe: ringschraube 6x20, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.