Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyl.Drehknopf HEUSSER 3413.2rs KABA8 vern.matt Schliess:OPO 1 mit Rosette ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyl.Drehknopf HEUSSER 3413.2rs KABA8 vern.matt Schliess:OPO 1 mit Rosette ohne Schlüssel
Zyl.Drehknopf HEUSSER 3413.2rs KABA8 vern.matt Schliess:OPO 1 mit Rosette ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-4766802
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     129976
EAN/GTIN:
     7630945437871
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Griff-Rosettengarnitur
Zyl.Drehknopf HEUSSER 3413.2rs KABA8 vern.matt Schliess:OPO 1 mit Rosette ohne Schlüssel

mit Zylinder KABA 8 Dorn mit Arretierungsschraube rechts = für rechts gebandete Türen links = für links gebandete Türen Rosette mit 2 Arretierungszapfen
Weitere Informationen:
4-kant:
7/35 mm
Anwendungsbereich:
Möbel
Form:
zylindrisch
Ausführung:
rechts
Packung:
1 Stück
Produktart:
Zylinder-Drehgriff
Material:
Zink-Druckguss
Schliessung:
OPO 1 / ohne Schlüssel
Oberfläche:
sandgestrahlt
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt sandgestrahlt
Modellbezeichnung:
3413,3413
ø Knopf:
36 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff
SAP Text:
Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.