| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-4766106 Herst.-Nr.: 205153 EAN/GTIN: 7630945436973 |
| |
|
| | |
| Zylind.-Drehknopf HEUSSER 3403 KABA8 vern.matt Schliess:OPO 4 mit Rosette
Dorn mit Arretierungsschraube für rechts gebandete Türen Rosette mit 4 Arretierungszapfen Weitere Informationen: | | 4-kant: | 7/35 mm | Anwendungsbereich: | Möbel | Form: | flach-quadratisch | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Zylinder-Drehgriff | Material: | Zink-Druckguss | Schliessung: | OPO 4 / ohne Schlüssel | Oberfläche: | sandgestrahlt | H/B Knopf: | mm | L/B/S Schild: | mm | Material/Oberfläche: | Zink-Druckguss vernickelt sandgestrahlt | Modellbezeichnung: | 3403,3403 | Veredelung: | vernickelt | Produkttitel: | Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff | SAP Text: | Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |