Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyl.-Drehgriff HEUSSER 3401 KABA8 vern.matt Schliess.OPO 1 mit Rosette ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyl.-Drehgriff HEUSSER 3401 KABA8 vern.matt Schliess.OPO 1 mit Rosette ohne Schlüssel
Zyl.-Drehgriff HEUSSER 3401 KABA8 vern.matt Schliess.OPO 1 mit Rosette ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-4765113
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     105708
EAN/GTIN:
     7630945436706
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Zyl.-Drehgriff HEUSSER 3401 KABA8 vern.matt Schliess.OPO 1 mit Rosette ohne Schlüssel

mit Zylinder KABA 8 Dorn mit Arretierungsschraube für rechts gebandete Türen Rosette mit 4 Arretierungszapfen
Weitere Informationen:
4-kant:
7/35 mm
Anwendungsbereich:
Möbel
Packung:
1 Stück
Produktart:
Zylinder-Drehgriff
Material:
Zink-Druckguss
Schliessung:
OPO 1 / ohne Schlüssel
Oberfläche:
sandgestrahlt
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt sandgestrahlt
Modellbezeichnung:
3401,3401
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff
SAP Text:
Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.