Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf VARIANT MEGA 38.774.1 vern.matt EB-Ø=13 Dorn=7x7x70 Ø=55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf VARIANT MEGA 38.774.1 vern.matt EB-Ø=13 Dorn=7x7x70 Ø=55mm
Drehknopf VARIANT MEGA 38.774.1 vern.matt EB-Ø=13 Dorn=7x7x70 Ø=55mm
Artikel-Nr.:
     4708-4760155
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE100468
EAN/GTIN:
     7630503702878
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Einbohrband
Einbohrtürband
Drehknopf VARIANT MEGA 38.774.1 vern.matt EB-Ø=13 Dorn=7x7x70 Ø=55mm

Spezialausführung für grosse Holzstärken - mit Innensechskant-Fixierschraube, lose beiliegendem Dorn, einseitig gebohrt M 4/17 mm und Führungshülse
Weitere Informationen:
4-kant:
7/70 mm
Anwendungsbereich:
Möbel
Form:
flach-rund
Packung:
1 Stück
Produktart:
Drehgriff
Material:
Zink-Druckguss
Produktlinie:
VARIANT,VARIANT
Oberfläche:
matt sandgestrahlt
Einbohr-ø:
13 mm
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt sandgestrahlt
Modellbezeichnung:
38.774000000000001,38.774000000000001
ø Knopf:
55 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Drehgriff,Drehgriff
SAP Text:
Drehgriff,Drehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.