Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessteil Solo, Latch74 3D verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessteil Solo, Latch74 3D verstellbar
Schliessteil Solo, Latch74 3D verstellbar
Schliessteil Solo, Latch74 3D verstellbar
Artikel-Nr.:
     4708-4759909
Hersteller:
     PS
Herst.-Nr.:
     LATCH74
EAN/GTIN:
     7630945468493
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessteil Solo, Latch74 3D verstellbar

mit Sollbruchstelle (35 kg), 3D-Montagegehäuse für Einbau-Toleranzen - 6 mm, beweglichem Zapfen Toleranz ca. +/- 3 mm und gefedertem Stahlbolzen zum Aufdrücken der Türe
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessteil
Material:
Zink-Druckguss
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.