Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen 5mm Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülsen 5mm Messing, vernickelt
Distanzhülsen 5mm Messing, vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4702374
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     289
EAN/GTIN:
     7630945496076
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen 5mm Messing, vernickelt

für die Reduktion der Klemmstärke bei Verschlusszylindern KABA Typ 1031 und Typ 1061
Weitere Informationen:
Mass L:
5 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Hülse
Material:
Messing
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
ø:
27 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Distanzhülse
SAP Text:
Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.