Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe Kunstst.weiss B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriffe Kunstst.weiss B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm
Bügelgriffe Kunstst.weiss B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm
Bügelgriffe Kunstst.weiss B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm
Artikel-Nr.:
     4708-4550111
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     548.13.128-99
EAN/GTIN:
     4014884761144
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Bügelgriffe Kunstst.weiss B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
128 mm
Breite:
141 mm
Gewinde:
M 4
Grundfarbe:
Weiss
Farbe:
Reinweiss HEWI 99
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelgriff
Material:
Kunststoff
Tiefe:
38 mm
Griffart:
Bügelgriff
Material/Oberfläche:
Kunststoff Reinweiss HEWI 99
ø:
13 mm
Produkttitel:
Möbelgriff
SAP Text:
Möbelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, hewi bügelgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,76*
3 Tage
697
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 7,80*
Lager 4708
16
€ 9,50*
ab € 8,95*
€ 12,62*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.