Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffmulden Ida horizontal, L-Profil, 5000mm, Alu weiss RAL9010 pulverbeschichtet glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffmulden Ida horizontal, L-Profil, 5000mm, Alu weiss RAL9010 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida horizontal, L-Profil, 5000mm, Alu weiss RAL9010 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida horizontal, L-Profil, 5000mm, Alu weiss RAL9010 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida horizontal, L-Profil, 5000mm, Alu weiss RAL9010 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida horizontal, L-Profil, 5000mm, Alu weiss RAL9010 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida horizontal, L-Profil, 5000mm, Alu weiss RAL9010 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida horizontal, L-Profil, 5000mm, Alu weiss RAL9010 pulverbeschichtet glanz
Artikel-Nr.:
     4708-4229036
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     BA-4229036
EAN/GTIN:
     7630153409639
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffmulden Ida horizontal, L-Profil, 5000mm, Alu weiss RAL9010 pulverbeschichtet glanz

für grifflose Türfronten / Schubladendoppel, Einsatz zwischen den Fronten oder direkt unter der Arbeitsplatte Ausführung vertikal: mit Harpunensteg Ausführung horizonal: Montage mit Befestigungswinkel 42.291.01-04
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Ausführung:
horizontal
Nutzlänge:
4'950 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Griffmuldenprofil
Material:
Aluminium
Profilhöhe:
51 mm
Produktlinie:
Ida,Ida
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe/Oberfläche:
Reinweiss RAL 9010 glanz pulverbeschichtet
Veredelung:
glanz
Produkttitel:
Griffmulde,Griffmulde
SAP Text:
Griffmulde,Griffmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.