Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffmulden Ida vertikal, L-Profil, 5000mm, Alu schwarz RAL9005 pulverbeschichtet glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffmulden Ida vertikal, L-Profil, 5000mm, Alu schwarz RAL9005 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida vertikal, L-Profil, 5000mm, Alu schwarz RAL9005 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida vertikal, L-Profil, 5000mm, Alu schwarz RAL9005 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida vertikal, L-Profil, 5000mm, Alu schwarz RAL9005 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida vertikal, L-Profil, 5000mm, Alu schwarz RAL9005 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida vertikal, L-Profil, 5000mm, Alu schwarz RAL9005 pulverbeschichtet glanz
Griffmulden Ida vertikal, L-Profil, 5000mm, Alu schwarz RAL9005 pulverbeschichtet glanz
Artikel-Nr.:
     4708-4229032
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     BA-4229032
EAN/GTIN:
     7630153409615
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffmulden Ida vertikal, L-Profil, 5000mm, Alu schwarz RAL9005 pulverbeschichtet glanz

für grifflose Türfronten / Schubladendoppel, Einsatz zwischen den Fronten oder direkt unter der Arbeitsplatte Ausführung vertikal: mit Harpunensteg Ausführung horizonal: Montage mit Befestigungswinkel 42.291.01-04
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
Ausführung:
vertikal
Nutzlänge:
4'950 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Griffmuldenprofil
Material:
Aluminium
Profilhöhe:
46 mm
Produktlinie:
Ida,Ida
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe/Oberfläche:
Tiefschwarz RAL 9005 glanz pulverbeschichtet
Veredelung:
glanz
Produkttitel:
Griffmulde,Griffmulde
SAP Text:
Griffmulde,Griffmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.