Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffe Edelstahl matt B/T/H 236/36/12mm, BD 224mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffe Edelstahl matt B/T/H 236/36/12mm, BD 224mm
Möbelgriffe Edelstahl matt B/T/H 236/36/12mm, BD 224mm
Artikel-Nr.:
     4708-4124305
Hersteller:
     Goll
Herst.-Nr.:
     3612/224-K-ES
EAN/GTIN:
     9007907141813
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl m4
Möbelgriffe Edelstahl matt B/T/H 236/36/12mm, BD 224mm

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
224 mm
Breite:
236 mm
Gewinde:
M 4
Höhe:
12 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelgriff
Material:
Edelstahl
Tiefe:
36 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Griffart:
Gehrungsgriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Produkttitel:
Möbelgriff
SAP Text:
Möbelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.