Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffe Edelstahl matt B/T/H 204/36/12mm, BD 192mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffe Edelstahl matt B/T/H 204/36/12mm, BD 192mm
Möbelgriffe Edelstahl matt B/T/H 204/36/12mm, BD 192mm
Artikel-Nr.:
     4708-4124304
Hersteller:
     Goll
Herst.-Nr.:
     3612/192-K-ES
EAN/GTIN:
     9007907141806
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl m4
Möbelgriffe Edelstahl matt B/T/H 204/36/12mm, BD 192mm

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
192 mm
Breite:
204 mm
Gewinde:
M 4
Höhe:
12 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelgriff
Material:
Edelstahl
Tiefe:
36 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Griffart:
Gehrungsgriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Produkttitel:
Möbelgriff
SAP Text:
Möbelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.