Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messinglot Castolin 18 XFC, ø2mm, 500mm, Packung 0.7kg/49Stk., flussmittelumhüllter Stab auf Kupfer/Zink/Silizium-Basis


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messinglot Castolin 18 XFC, ø2mm, 500mm, Packung 0.7kg/49Stk., flussmittelumhüllter Stab auf Kupfer/Zink/Silizium-Basis
Messinglot Castolin 18 XFC, ø2mm, 500mm, Packung 0.7kg/49Stk., flussmittelumhüllter Stab auf Kupfer/Zink/Silizium-Basis
Artikel-Nr.:
     4708-3166105
Hersteller:
     Castolin
Herst.-Nr.:
     18FXC-20-0.7
EAN/GTIN:
     7630945496922
Suchbegriffe:
Messinglot
castolin messinglot
messinglot
Messinglot Castolin 18 XFC, ø2mm, 500mm, Packung 0.7kg/49Stk., flussmittelumhüllter Stab auf Kupfer/Zink/Silizium-Basis

flussmittelumhüllter Stab auf Kupfer/Zink/Silizium-Basis (das Lot besitzt die gleiche Farbe wie Messing), zum Hartlöten von verzinktem Stahl, Kupfer, Messing, Bronze, Eisen und Nickellegierungen, Bindetemperatur ca. 850-890° C
Weitere Informationen:
Anwendung:
Löten
Länge:
500 mm
Packung:
1 Pack
Produktart:
Stab
ø:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,46*
€ 243,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 201,87*
€ 240,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 191,38*
€ 227,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 174,79*
€ 208,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,27*
€ 199,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.