| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2963855 Herst.-Nr.: 85210400008 EAN/GTIN: 7332515382122 |
| |
|
| | |
| Snickers LiteWork Hemd 8521 langarm Gr. XXL Farbe schwarz 0400 Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, kühlend, LSV50+
Material: 74% Nylon, 22% Repreve® recycletes Nylon, 4% Elasthan, 150 g/m², Mesh: 90% Polyester, 10% Elasthan atmungsaktives, feuchtigkeitsableitendes und leichtes Stretch-Material, LSV 50+, Mesh an der Innenseite des Schulterbereichs hinten für herausragende Belüftung, Brusttaschen mit zusätzlicher Reissverschlusstasche hinter der Pattentasche, davon eine mit Stiftfach, Band innen am Ärmel für einfaches aufkrempeln Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | Schwarz | Farbe: | Schwarz | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Hemden | Material: | Nylon / Elasthan | Farb-Nr.: | 0400 | Kleidergrösse: | XXL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |