Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schuh SKETCHERS ULMUS S3 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Schuh SKETCHERS ULMUS S3 41
Sicherheits-Schuh SKETCHERS ULMUS S3 41
Sicherheits-Schuh SKETCHERS ULMUS S3 41
Sicherheits-Schuh SKETCHERS ULMUS S3 41
Sicherheits-Schuh SKETCHERS ULMUS S3 41
Sicherheits-Schuh SKETCHERS ULMUS S3 41
Artikel-Nr.:
     4708-2961041
Hersteller:
     SKECHERS
Herst.-Nr.:
     218247
EAN/GTIN:
     196311874345
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheits-Schuh SKETCHERS ULMUS S3 41

Sicherheitsschuh für Herren zum Schnüren mit einem strapazierfähigen Obermaterial aus Mesh und Kunstleder, einer durchtrittssicheren Zwischensohle und einer rutschfesten Aussensohle, einer gepolsterten Air-Cooled Memory Foam®-Innensohle und einer Zehenschutzkappe aus Karbon. Standard: EN ISO 20345: 2011 Kategorie: S3 SRC + ESD Zehenschutzkappe aus Karbon Skechers ESD-Air cooled Memory Foam Innensohle rutschhemmende, benzin- und ölbeständige Traktionsaussensohle metallfreie Durchtrittshemmung Energieabsorption im Fersenbereich ESD-fähig (ermöglicht elektrostatische Entladung)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Paar
Produktart:
Sicherheits-Schuhe
Material:
Mesh / Kunstleder
Schuhgrösse:
41
Sicherheitsnorm:
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsstufe:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,80*
€ 175,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,95*
€ 172,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,90*
€ 161,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,38*
€ 153,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,35*
€ 137,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.