Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder Makita Korn 60 9 x 533 mm, zu Elektronikfeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifbänder Makita Korn 60 9 x 533 mm, zu Elektronikfeile
Schleifbänder Makita Korn 60 9 x 533 mm, zu Elektronikfeile
Artikel-Nr.:
     4708-2841417
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-43262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronikfeilenband
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifbänder Makita Korn 60 9 x 533 mm, zu Elektronikfeile

universelles Gewebe zum Anschleifen von Farb- und Altlackflächen, zum Bündigschleifen von Kanten und zum Planschleifen von Kanten und Fälzen, sehr hohe Abtragleistung, sehr hohe Festigkeit, optimierte Bandverbindung, dank Spezialbelag geringes Zusetzen, hohe Standzeiten
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Korn:
60
Länge:
533 mm
Packung:
5 Stück
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
219
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 7,87*
Lager 4708
57
pro Stück
€ 9,50*
ab € 6,54*
€ 9,48*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
9032
ab € 152,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.