Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Korn 80 Durchmesser 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifhülsen Korn 80 Durchmesser 50 mm
Schleifhülsen Korn 80 Durchmesser 50 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2840223
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     066 10 508
EAN/GTIN:
     4033192001926
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülsen Korn 80 Durchmesser 50 mm

passend zu HEGNER TBS 500
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Korn:
80
Packung:
3 Stück
Produktart:
Schleifpapier
ø:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,58*
€ 50,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.